Baumer
近接センサ Rectangular 検出範囲 0 → 2 mm ねじの呼び M8
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61921714
品番
IF08.D02S-F16.UA1Z.7WLV
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:アナログ●検出範囲:0 → 2 mm●接続方式:コネクタ付きケーブル
アズワン品番
65-7357-38