近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm 埋込型 5kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61922089 品番XS506B1PAM8
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

誘導型センサ XS5 O 6.5 - L42MM - STAINLESS-SN1.5MM - 12 → 24 V dc - M8
誘導型センサ XS5 O 6.5 - L42MM - STAINLESS-SN1.5MM - 12 → 24 V dc - M8。

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:42mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール(エンクロージャ)、PPS (前面)●逆極性保護:あり アズワン品番65-7336-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする