近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:NPN●検出範囲:10 mm●接続方式:M12コネクタ 注文コード61922168 品番E2EW-X10C118-M1
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:NPN●検出範囲:10 mm●接続方式:M12コネクタ アズワン品番65-7272-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする