オムロンヘルスケア
近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:NPN●検出範囲:12 mm●接続方式:M12コネクタ
注文コード
61922414
品番
E2EW-X12C118-M1
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:NPN●検出範囲:12 mm●接続方式:M12コネクタ
アズワン品番
65-7268-67