近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61923148 品番IFRM 08P1707
参考基準価格(税別)¥76,700 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

Baumer の 8 mm ミニチュアセンサは、密閉型誘導型検出器を備えています。この検出器は埋込型で取り付けられ、赤色の LED ステータス長さ 1 m のケーブルで開閉( N/O )する PNP 出力を使用し、逆極性及び短絡から保護しています。動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67
Baumer の 8 mm ミニチュアセンサは、密閉型誘導型検出器を備えています。この検出器は埋込型で取り付けられ、赤色の LED ステータス長さ 1 m のケーブルで開閉( N/O )する PNP 出力を使用し、逆極性及び短絡から保護しています。動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67。

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:30 V●長さ:30mm アズワン品番65-7325-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする