近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61923157 品番IFFM 08P17A6/L
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Baumer 誘導型近接スイッチは、埋込型で取り付けられ、PNP 出力で開閉可能( NO )動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67
Baumer 誘導型近接スイッチは、埋込型で取り付けられ、PNP 出力で開閉可能( NO )動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67。

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:30 V●長さ:30mm アズワン品番65-7325-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする