近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 パネル取り付け 250Hz

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61924058 品番E2EQ-X3D18-M1TGJ-T 0.3M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

近接センサの検出距離を長くする場合は、感度を高くする必要があります。ただし、感度を高くすると、温度変化が検出距離に大きく影響します。E2E NEXT近接センサには、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」が採用されています。「PROX2」を使用する「サーモディスタンスコントロール」では、出荷時に外部から温
近接センサの検出距離を長くする場合は、感度を高くする必要があります。ただし、感度を高くすると、温度変化が検出距離に大きく影響します。E2E NEXT近接センサには、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」が採用されています。「PROX2」を使用する「サーモディスタンスコントロール」では、出荷時に外部から温度補正値を書き込み、温度変化による検出距離の変動を最小限に抑えますが、こうしたことは、従来のアナログICではできませんでした。高輝度LEDにより、360 °どこからでもインジケータを確認可能 「e-治具」(取り付けスリーブ)により、近接センサの交換にかかる時間はわずか10秒 耐油性を高めたケーブルにより 2年間の耐油性を実現。

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●検出範囲:3 mm●接続方式:ワイヤリード●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:37.8mm●幅:15mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:パネル取り付け●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり アズワン品番65-7284-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする