近接センサ ブロック形 検出範囲 100→ 1000 mm ねじの呼び M30 x 1.5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61925598 品番T30UXIAQ8
参考基準価格(税別)¥90,300 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

U-Gage T30U超音波センサ
Turck Banner T30Uシリーズ超音波センサは、T字型の直角ハウジングに収められていて、ノーズ部分はM30のねじ加工が施されています。 T30Uシリーズでは、デュアルディスクリート出力又はアナログ / ディスクリート出力タイプを用意していて、応答時間に応じて150 mm → 1 m又は300 mm → 2 mの検出範囲のものを選択できます。

U-Gage T30U超音波センサ。Turck Banner T30Uシリーズ超音波センサは、T字型の直角ハウジングに収められていて、ノーズ部分はM30のねじ加工が施されています。 T30Uシリーズでは、デュアルディスクリート出力又はアナログ / ディスクリート出力タイプを用意していて、応答時間に応じて150 mm → 1 m又は300 mm → 2 mの検出範囲のものを選択できます。デュアルアナログ(電流)及びデジタル出力 タッチによるティーチ機能付きプッシュボタン設定及びリモートティーチ機能 両方の出力を同時又は個別にプログラミング可能 アナログ出力を自動的にスケーリング ON / OFFスイッチング又はポンプ / レベル制御用にデュアルディスクリートモデルを提供 完全な保護を備えたPNP補助出力 高速な応答時間 2 mのケーブル接続済みタイプ又はM12コネクタタイプ コネクタモデルには、2 m PURシングルエンドストレートコネクタリードが付属。

仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:アナログ●検出範囲:100→ 1000 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:45mm●応答周波数:224 kHz●奥行き:51.1mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:40 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7266-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする