オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.006
電源
単相
電圧(V)
100/115
注文コード
61929342
品番
2IK6A-UA
10月11日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
出力・電源・電圧
など
1104
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.006
電圧(V)
100/115
電源
単相
種類
インダクションモーター
周波数(Hz)
60/60