画像準備中

インダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.006 電源単相 電圧(V)100/115 注文コード61929358 品番2IK6GV-UA
10月11日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,598円となります。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は出力・電源・電圧など1104種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.006 電圧(V)100/115 電源単相 種類インダクションモーター 周波数(Hz)60/60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする