光ファイバセンサ IP50 12→ 24 V dc

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61939467 品番E3X-HD11 2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

E3X-HDスマートファイバセンサ
オムロンのE3X-HDシリーズ光ファイバセンサは、操作が簡単で、安定化技術によりメンテナンスコストを低減します。 スマートパワーコントロール機能は、光の減少や埃によるインシデントレベルの減少を検出し、最適な検出条件に自動的に補正します。
任意のサイズ及び色のワークピースの検出に最適 スマートチューニング -
E3X-HDスマートファイバセンサ。オムロンのE3X-HDシリーズ光ファイバセンサは、操作が簡単で、安定化技術によりメンテナンスコストを低減します。 スマートパワーコントロール機能は、光の減少や埃によるインシデントレベルの減少を検出し、最適な検出条件に自動的に補正します。任意のサイズ及び色のワークピースの検出に最適 スマートチューニング - ボタン1つで簡単に調整可能 LED表示 応答時間: 1 ms。

仕様●出力タイプ:NPN●光ファイバのタイプ:ガラス●接続方式:配線済み●ライトソース:赤色LED●電気的接続:配線済みケーブル●消費電力:720 mW●IP保護等級:IP50●材質:PC●電源電圧:12→ 24 V dc●動作温度 Min:+25℃ アズワン品番65-7311-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする