光電センサ バレル形 検出範囲 250 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61940684 品番E32-T11L
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

E32光電センサ及びアクセサリ
オムロンE32シリーズ業務用光電センサ製品及びアクセサリ
IP67定格 用意されている検出タイプ - スルービーム又は反射型
E32光電センサ及びアクセサリ。オムロンE32シリーズ業務用光電センサ製品及びアクセサリ。IP67定格 用意されている検出タイプ - スルービーム又は反射型。

仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:250 mm●電気的接続:ねじクランプ端子●IP保護等級:IP67●動作温度 Max:+70℃ アズワン品番65-7360-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする