オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの 検出・センサ
オムロンヘルスケアの センサ
オムロンヘルスケアの 光電・ファイバセンサ
光電センサ 検出範囲 1000 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61944620
品番
E3AS-F1000IMD M3
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
●検出タイプ:赤外線レーザー●検出範囲:1000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:E3AS
アズワン品番
65-7279-07