コスモスビード
コスモスビードの ガラス・樹脂・金属容器
コスモスビードの フラスコ
三ツ口フラスコ 3025シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61948190
品番
May-25
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
※球径は丸底フラスコと同じです。
側管斜形。
仕様
●容量:500mL●中管外径:34mm●側管外径:20mm
種別
丸底フラスコ
アズワン品番
65-6865-31