コスモスビード
コスモスビードの ガラス・樹脂・金属容器
コスモスビードの フラスコ
三ツ口フラスコ 3025シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61948199
品番
Sep-25
参考基準価格(税別)
¥54,800
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
※球径は丸底フラスコと同じです。
側管直立形。
仕様
●容量:5000mL●中管外径:60mm●側管外径:40mm
種別
丸底フラスコ
アズワン品番
65-6865-35