仕様●フラッシュ種類:MLCNANDフラッシュ●転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。●保証認証:CE/FCC
寸法(mm)24×32×2.1(0.94"×1.26"×0.08")
対応RoHS 2.0指令(2022年6月現在)
最大消費電力(W)0.2
保証期間3年
使用環境温度(℃)-25〜85
保管温度(℃)-40〜85
アズワン品番65-3733-47
容量(GB)32
読取速度(MB/s)95(最大)
書込速度(MB/s)20(最大)
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
ビデオスピードクラスV10
動作電圧(V)2.7〜3.6