本体
レストランサプライ
レストランサプライの 厨房機器・設備・調理機械
レストランサプライの 熱調理機・加熱機器
レストランサプライの 業務用炊飯器/保温ジャー
保温ジャー 2.2升
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ステンレス
注文コード
61955086
品番
SEJ72000JJ
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
硬質ウレタンフォーム断熱材で効果的に保温。(保温効力約6時間)
電源不要なので場所を選ばず、積み重ねて収納することもできます。
質量(kg)
約4.4
色
ステンレス
サイズ
2.2升
容量(L)
保温米飯:約4
外寸(mm)
460×380×270
注意
※電源を使用しないタイプです。
※炊飯機能は付いていません。