手軽に植物育成。 葉物植物がしっかり育つライト。タイマー設定:電源ON&OFFとタイマー設定が可能。USB接続したプラグをコンセントに指すと、電源ON。スイッチを一回押すと、8時間タイマー(8時間後に消灯、16時間後に点灯を繰り返す)。2回押すと、12時間タイマー(12時間後に消灯、16時間後に点灯を繰り返す)。3回押すと、16時間タイマー(16時間後に消灯、8時間後に点灯を繰り返す)4回押すと、電源OFF。5回押すと、電源ON。