植物用ライト オロハライト G2-OROHAシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61955786 品番 G2-OROHA-PURPLE
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

手軽に植物育成。
多肉植物に適したパープルライト。タイマー設定:電源ON&OFFとタイマー設定が可能。USB接続したプラグをコンセントに指すと、電源ON。スイッチを一回押すと、8時間タイマー(8時間後に消灯、16時間後に点灯を繰り返す)。2回押すと、12時間タイマー(12時間後に消灯、16時間後に点灯を繰り返す)。3回押すと、16時間タイマー(16時間後に消灯、8時間後に点灯を繰り返す)4回押すと、電源OFF。6回押すと、電源ON。

仕様●本体サイズ:12.7×13.5×3.6cm●パッケージサイズ:12.7×13.5×3.6cm●重量:121.1kg●パッケージ重量:174.3kg●セット内容:ライト本体、充電ケーブル(タイマー設定スイッチ付)、コルク台座、伸縮式支柱●色:パープル アズワン品番65-3908-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする