CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
シャルマン ファンテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61955960
品番
UC-0595
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
行楽やアウトドアなど幅広く活躍。
脚を差し込むだけで組立簡単。
脚はテーブル裏側にスッキリ収納。
軽量、コンパクト設計でテント内での使用にも最適。
材質
本体・脚:ポリプロピレン
色
ベージュ
質量(g)
1100
耐荷重(kg)
3kg(均等)
収納寸法(mm)
幅550×奥行60×高さ280
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×550×230