ステンレス マルチラックテーブル(風防付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61955978 品番UC-0596
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

火にかけた鍋やダッチオーブンが直接置ける、耐熱性が高いステンレス製板なので焚き火まわりに最適です。
ラックとしても使用できるゴトク付きで目的のシーンに合わせた組み合わせで使用可能です。
天板に脚が付いているのでフレームと分離した状態でも独立して使用可能です。
天板は4段階に高さ調整可能です。
作業台や物を置く収納ラックとしても便利。

材質甲板の表面材/ステンレス鋼、その他の材料/風防:ステンレス鋼、フレーム:鉄、表面加工:エポキシ樹脂塗装 質量(g)3850 耐荷重(kg)天板:20kg(均等)、ゴトク:3kg(均等) テーブル寸法(mm)幅440×奥行300×高さ360・270・200・70 収納寸法(mm)480×300×厚さ40 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×310×420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする