UB-3074 シルバーレジャーシート(ピン6本付) CAPTAIN STAG 61956416 UB-3074 シルバーレジャーシート(ピン6本付) CAPTAIN STAG 61956416 UB-3074 シルバーレジャーシート(ピン6本付) CAPTAIN STAG 61956416

シルバーレジャーシート(ピン6本付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61956416 品番 UB-3074
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

レジャーシート・日除けシート・防水シートなどに多用途に使用できます。
四隅のグロメットには補強版付き。
シートを固定したり、ロープなどを吊るして使用可能。
フチも補強。
フチを折り返してヒモを通しているので切れにくく丈夫。
フライシートとしても使用できる機能的なグロメット(ハトメ)を等間隔に取り付けています。

材質シート:ポリエチレン、ピン:ポリプロピレン サイズ2畳 質量(g)360 寸法(縦×横)(cm)180×180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする