曜日別特売
EH-150 電気二重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥) 61956547

電気二重絶縁ディスクグラインダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
電源(V)100(単相50/60Hz)
砥石寸法(mm)外径150×厚み6×内径22
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
コード長さ(m)2.5
内容量1台注文コード61956547品番EH-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ACブラシレスモーターを搭載したグラインダです。
負荷をかけても、回転数が下がりにくく、維持することで作業の効率が図れます。
起動時、定格回転数まで数秒間かけて、徐々に上がります。
作業中に砥石が挟まれたりすることによって、モータ回転数が急速に低下した時にモータ回転を停止させます。
スイッチがON状態でプラグをコンセントに差し込んでも起動しません。
作業中に一定以上の負荷が加わると作動停止します。
LEDの色、点灯の仕方によりグラインダの状態を表します。
吸気口からの異物の侵入を防止します。

付属品砥石・スパナ・専用ハンドル仕様●モータ:ACブラシレスモータ●機体寸法(mm):全長399×ギヤケース高80●砥石取付軸寸法(mm):M16(ネジピッチ2)×11.5質量(kg)3.4電源(V)100(単相50/60Hz)消費電力(W)1300スイッチ2アクションパドルスイッチ(オフロックーオンロックモーメンタリ)コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000定格電流(A)15砥石寸法(mm)外径150×厚み6×内径22コードVCT0.75×2芯 2.5m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする