チューブ入りで取り扱い簡単!

CN-7120(1本) TKペースト 化研テック 61956669 CN-7120(1本) TKペースト 化研テック 61956669 CN-7120(1本) TKペースト 化研テック 61956669

TKペースト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(15g) 注文コード61956669 品番CN-7120(1本)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。従来品に比べ、金属への密着強度が大幅に向上。
信頼性試験後も密着力を維持します。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。
乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。

用途
耐熱性の低い部材の導電接合に。
スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。
SEM観察時の試料の一時固定に。
大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。
仕様●ポットライフ(時間):48●使用可能温度上限(℃):80●比抵抗(Ω・cm):5×10-4●特性1:導電性●特性2:速乾●粘度(Pa・S):27 灰色 主成分熱可塑性樹脂・Ag 比重1.7 硬化時間(分)60 (25℃) 危険等級V 保管温度(℃)-10℃以下 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量8.8mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性導電性、速乾 危険物の性状非水溶性
注意
※本品は揮発性のため、高温雰囲気では使用できません。
※工業用です。家庭用には使用しないでください。
※本品はクール便(冷凍)で発送します。納入後は速やかに冷凍庫で保管ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする