シリンジ入りの荷姿

CR-2800(1本) TKペースト 化研テック 61956714 CR-2800(1本) TKペースト 化研テック 61956714 CR-2800(1本) TKペースト 化研テック 61956714 CR-2800(1本) TKペースト 化研テック 61956714

TKペースト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(10g) 注文コード61956714 品番CR-2800(1本)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

低温硬化の高導電性接着剤。
一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。
独自開発の特殊形状銀粉で良好な導電性が得られます。
耐熱性の無い部品にも使用しやすい低温硬化(90℃)。
無溶剤タイプのため、アウトガスの発生が少なく、光学部品にも影響を与えません。
シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。

用途
耐熱性の低い部材の導電接合に。
アウトガスを気にするレンズ周りの導電接合に。
大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。
仕様●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):6×10-3●特性1:導電性●粘度(Pa・S):30 灰色 主成分エポキシ樹脂・Ag 比重2.1 硬化時間(分)60 (90℃)・30 (120℃) 保管温度(℃)-10℃以下 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性導電性
注意
※本品は熱反応タイプの接着剤です。作業は25℃以下で行ってください。
※工業用です。家庭用には使用しないでください。
※本品はクール便(冷凍)で発送します。納入後は速やかに冷凍庫で保管ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする