IQD
IQDの 電子部品(オンボード)
IQDの 能動部品
IQDの ディスクリート
水晶振動子 16MHz スルーホール 2-pin 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
61957378
品番
LFXTAL058383Bulk
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥810
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●標準周波数:16MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:20pF●ピン数:2●周波数許容性:±30ppm
アズワン品番
65-6961-92