IQD
IQDの 電子部品(オンボード)
IQDの 能動部品
IQDの ディスクリート
水晶振動子 16MHz スルーホール 2-pin 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
61957396
品番
LFXTAL027945Bulk
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●標準周波数:16MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:22pF●ピン数:2●周波数許容性:±30.00ppm
アズワン品番
65-6962-75