水晶振動子 40MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61958744 品番LFXTAL059648Cutt
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
仕様●標準周波数:40MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm●周波数許容性:±20.00ppm アズワン品番65-6962-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする