水晶振動子 48MHz 表面実装 2-pin SMT 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード61958769 品番LFXTAL069528Cutt
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●入数:1テープ(100個入り)●標準周波数:48MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:1.6 x 1.2 x 0.4mm●周波数許容性:±15.00ppm アズワン品番65-6930-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする