寸切ボルト SCM435H 生地 ZB-SCMシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61959618 品番ZB-SCM-161000
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,330
販売価格(税別) アウトレット
¥2,4982,118
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

寸切ボルトの別名は長ねじや全ねじと呼ばれており頭部の無いねじです。
一般的な長さは285mm(定尺)や1000mmですが、必要な長さのサイズもあります。
必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用。
両側をナットにして長さを調整して使用。
天井からねじを吊るしたい場合に使用。
建築・設備関連など用。

仕様●ねじ径:M16●長さ(mm):1000●材質:SCM435H●表面処理:生地●質量:1313.6g アズワン品番65-6169-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする