積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 25V dc 0603 1608M 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード61962935 品番06033C104KAT2A
参考基準価格(税別)¥5,290 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

AVX X7R誘電体コンデンサ
AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
AVX X7R誘電体コンデンサ。AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。

仕様●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.9 x 0.81mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7091-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする