サイドカップナット用 マイナスドライバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード61966156 品番ブラック(102104)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アンバサダー2500シリーズに使用できるマイナスドライバーです。
異なる大小2種の刃が本体上下にあり、サイドカップナットやパイロットガイドキャップを取り外すことができます。
また刃の形状をアール状に加工することにより取り外す際にドライバーの刃が滑りづらく、製品を傷つけにくい使用になっています。
お手持ちのリールのメンテナンス時などにご活用ください。

適合機種1500シリーズ/2500シリーズ/3500シリーズのサイドカップナット及びパイロットガイドキャップ 4000〜6000シリーズのハンドル側サイドカップナット・パイロットガイドキャップ ※上記以外のパーツですと、ネジ頭のマイナス部分が狭いため製品を傷つける恐れがありますのでご注意ください 材質ジュラルミン 全長(mm)70 ブラック 直径(Φmm)握り部:10 質量(g)9.5 軸長(mm)(大)11.6/(小)7.3 刃幅(mm)(大)7/(小)4 刃厚(mm)(大)1.35/(小)0.83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする