積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10000個) 注文コード61966268 品番0402YC223JAT2A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥92,800 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ
このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 oC
AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ。このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 oC。

仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:22nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7053-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする