マイクロキャストブレーキ オールドバンタム用 A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61966601 品番-103347
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

オールドバンタム用のマグネットブレーキです。
※こちらの商品は、純正スプールには適合しませんのでご注意ください。Avail製マイクロキャストスプール使用時のみお使いいただけます。
このパーツを使用することで、遠心・マグネットブレーキどちらのフィーリングもお楽しみいただけます。
お客様のお好みに合わせてブレーキの種類をお選びください。(遠心とマグネットを併用することも可能です。)
また、スプール交換時などにブレーキブロックの脱落・紛失が無くなるメリットもあります。

付属品4Φ×3.5mm2個 4Φ×4.0mm2個 ※計4個のネオジム磁石が付属します。 適合機種MB-BTM-A適合:バンタム100/200(切削) ※純正スプール使用不可 ※SG表記のモデルも対応 材質本体:ポリアセタール樹脂(黒色) 質量(g)本体:5.2 ※マグネット込みの質量 内径(Φmm)MB-BTM-A:取付部内径11.80 マグネット最大装着数:4Φの磁石×6個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする