積層セラミックコンデンサアレイ 4連 100nF 16VV dc ±10% X7R 0612 1632M 1袋 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4000個) 注文コード61968885 品番CA0612KRX7R7BB104
参考基準価格(税別)¥86,700 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

表面実装0612、4-Cアレイ
1アレイ上に同じ値の4個のコンデンサ(4 x 0603) 同等のディスクリートコンデンサと比較して50%未満の基板スペース 用途は高密度民生エレクトロニクス及び自動車など
表面実装0612、4-Cアレイ。1アレイ上に同じ値の4個のコンデンサ(4 x 0603) 同等のディスクリートコンデンサと比較して50%未満の基板スペース 用途は高密度民生エレクトロニクス及び自動車など。

仕様●静電容量:100nF●シリーズ:C-Array●許容差:±10%●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●コンデンサの数:4●温度特性:X7R●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10% アズワン品番65-6973-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする