赤外線温度センサー 許容差:2 % 最大検出温度+80℃

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61972559 品番07300.0-00
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Stego デジタルプラグは、ケーブル長 2m の温度 / 湿度センサを接続できます。35 mm DIN レール用取り付けクリップ、EN60715 及びねじ取り付け( M4 ) UL94 V-0、ライトグレーに準拠したケースプラスチック 寸法 / 重量: 59 x 12 x 13 mm フィッティング位置変数 応答時間: T63 1.5 分(温度)、7 秒 (湿度) 動作 / 保管温度: -40 → +85 ℃ ( -40
Stego デジタルプラグは、ケーブル長 2m の温度 / 湿度センサを接続できます。35 mm DIN レール用取り付けクリップ、EN60715 及びねじ取り付け( M4 ) UL94 V-0、ライトグレーに準拠したケースプラスチック 寸法 / 重量: 59 x 12 x 13 mm フィッティング位置変数 応答時間: T63 1.5 分(温度)、7 秒 (湿度) 動作 / 保管温度: -40 → +85 ℃ ( -40 → +185 ° F ) 動作 / 保管湿度: 100 %RH (最大 90 % RH (結露なきこと) 動作高度:海抜 4、000 m 以下。

仕様●応答時間:1.5 分、7 秒●許容差:2 %●ケーブル長:2m●検出温度 Min:-40℃●検出温度 Max:+80℃●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP64 アズワン品番65-7280-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする