接触器リレー 16A 240 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61972830 品番GJH1211001R8310 K6-31Z 230V 40/450HZ
参考基準価格(税別)¥8,280 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:240 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:1NC / 3NO アズワン品番65-7270-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする