絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 185 V dc 12W

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61975404 品番RP12-11012SAR/P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

RP12-AR シリーズ DC/DC コンバータは、36160 V dc ( 1 秒間で 185 V dc )の非常に広い連続入力電圧範囲を備えた鉄道車両用途向けに設計されており、48 V、72 V、96 V、110 V dc の鉄道システムに適していますが、非鉄道高電圧バッテリ用途にも適しています。フィルタネットワークを内蔵し、3.3 V → +/-24 V のシングル又はデュアル出力を提供します。
RP12-AR シリーズ DC/DC コンバータは、36160 V dc ( 1 秒間で 185 V dc )の非常に広い連続入力電圧範囲を備えた鉄道車両用途向けに設計されており、48 V、72 V、96 V、110 V dc の鉄道システムに適していますが、非鉄道高電圧バッテリ用途にも適しています。フィルタネットワークを内蔵し、3.3 V → +/-24 V のシングル又はデュアル出力を提供します。高効率で、周囲温度 -40 +85 ℃ の範囲でディレーティング、強制冷却、ヒートシンクの必要なしに使用できます。RP12-AR シリーズは、UVLO、OVP、SCP、OLP を備えています。このため、IoT センサ、バッテリ管理システム、電気フォークリフトへの電力供給など、さまざまな厳しい鉄道用途や産業用途に最適です。RP12-AR は、業界標準の 1 x 1 インチパッケージで提供され、3 年間の保証が付いています。入力電圧範囲: 36 → 185 V dc (最大) 3 kV dc/ 分の絶縁 周囲温度: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし 最大効率90 % コンパクトな 1 x 1 インチケースサイズ。

仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:36 → 185 V dc●入力電圧公称:36 → 160 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:12W●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:あり●鉄道用途向けに承認済み:あり●パッケージ:1 x 1 in●最低温度:-40℃●幅:25.4mm アズワン品番65-7222-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする