絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 185 V dc 12W 1セット 8個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 注文コード61975420 品番RP12-11012SAR/P
参考基準価格(税別)¥93,400 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:36 → 185 V dc●入力電圧公称:36 → 160 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:12W●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:あり●鉄道用途向けに承認済み:あり●パッケージ:1 x 1 in●最低温度:-40℃●最高温度:+100℃, +85℃ アズワン品番65-7223-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする