MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc 420W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●分離式:あり●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:420W●シリーズ:DVQ
注文コード
61975456
品番
DVQ0135V2NBC
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●分離式:あり●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:420W●シリーズ:DVQ
アズワン品番
65-7227-29