絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc 420W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-0.25 → +0.25%●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:420W●シリーズ:DBQ 注文コード61975465 品番DBQ0135V2NBC
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-0.25 → +0.25%●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:420W●シリーズ:DBQ アズワン品番65-7226-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする