絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc 420W 1セット 30個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 注文コード61975474 品番DBQ0135V2NBC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥761,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-0.25 → +0.25%●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:420W●シリーズ:DBQ アズワン品番65-7227-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする