絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 75 V dc 75W 1セット 42個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(42個) 注文コード61975946 品番UWE-15/5-Q48N-C
参考基準価格(税別)¥609,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●出力電圧:15V dc●出力電圧調整範囲:-0.125 → +0.125%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:75W●シリーズ:UWE アズワン品番65-7226-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする