絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 36 V dc 15W 1セット 96個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(96個) 注文コード61976269 品番BPM15-150-Q12P-C
参考基準価格(税別)¥727,000 販売価格(税込) ¥791,780
販売価格(税別)
719,800
仕様●入数:1チューブ(96個入り)●出力電圧:15V dc●出力電圧調整範囲:-0.25 → +0.25%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:15W●シリーズ:BPM15 アズワン品番65-7227-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする