商品レビューを投稿する内容量1個仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:17 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS注文コード61977967品番3RT2025-2FB40
参考基準価格(税別)¥52,300販売価格(税込)¥57,178販売価格(税別)
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連続諧調のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連続諧調のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です。