シェアスプーン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61980697 品番#79278
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

暖かみのあるやさしい色合いのビーチ材のキッチンツール。
丈夫で長く使えるところも魅力的です。
食器洗浄機不可。
塗装がしてある商品は、ぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。
塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。
天然素材を使用した製品のため、色・木目等は若干のばらつき
暖かみのあるやさしい色合いのビーチ材のキッチンツール。丈夫で長く使えるところも魅力的です。食器洗浄機不可。塗装がしてある商品は、ぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。天然素材を使用した製品のため、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。食器洗浄機不可。

仕様●サイズ(約):7×L26.5cm●重量(約):45g●材質:ビーチ●塗装:ウレタン●生産国:ベトナム アズワン品番65-4331-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする