7014-02-1 シュレンクフラスコ(GLストップコックタイプ) 7014シリーズ コスモスビード 61985947

シュレンクフラスコ(GLストップコックタイプ) 7014シリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
アズワン品番65-6871-23
内容量1個注文コード61985947品番7014-02-1
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

※その他容量、摺合せ製作可能です。ご相談ください。
※栓(ピストン)の材質はPTFEです。

アズワン品番
65-6871-23
仕様
●容量:100mL●摺合:TS15/25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする