曜日別特売
7036-02 シュレンク茄子形フラスコ(GLストップコックタイプ) 7036シリーズ コスモスビード 61986428

シュレンク茄子形フラスコ(GLストップコックタイプ) 7036シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6871-92
内容量1個注文コード61986428品番7036-02
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

※その他容量、製作可能です。ご相談ください。
※栓(ピストン)の材質はPTFEです。

仕様●容量:100mL●枝外径:8mmアズワン品番65-6871-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする