シリアルケーブル 3m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61987304 品番2302162
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Phoenix Contact D-Subケーブル
D-Subコネクタ及びピンストリップ付きのVariofaceシステムケーブルです。 このシールド付きのハーネスケーブルは、干渉が発生する区域で使用することができます。 また、この製品は、使いやすく簡単に接続することができます。
電流伝送: 最大2 A 9 / 15 / 25ピンオプション オープンエンドモデルでは個々にワイヤマーキ
Phoenix Contact D-Subケーブル。D-Subコネクタ及びピンストリップ付きのVariofaceシステムケーブルです。 このシールド付きのハーネスケーブルは、干渉が発生する区域で使用することができます。 また、この製品は、使いやすく簡単に接続することができます。電流伝送: 最大2 A 9 / 15 / 25ピンオプション オープンエンドモデルでは個々にワイヤマーキング コネクタにUNC 4-40ねじ付き 1:1接続 シールド付き接続。

仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:DB25●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m ケーブル長(m)3 アズワン品番65-7420-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする