錦産業
錦産業の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
錦産業の 車用ハンドルカバー
グランドカーボンS
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61999342
品番
GC-5941
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
主な適合車種
軽自動車:タント、N-BOX、ハスラーなど
コンパクトカー:デミオ、アクセラ、フィットなど
ミニバン SUV:CX-3、セレナなど
色
ブラック/ブラック
材質
PU・PVC混合、内側:T.P.E
サイズ
S
適合寸法(cm)
36.5〜37.9